Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Umschalter 1-2, 20A, für Profilhalbzylinder

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Umschalter 1-2, 20A, für Profilhalbzylinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70139712

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121373926

Hersteller Artikelnummer

70139712

Hersteller Typ

CG8.A220.*E.AT21

Hersteller Artikel Nr.:

70139712

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.150 kg

Schlüssel Umschalter 1-2 1-polig, 20 Ampere, für Fronteinbau zur Montage eines bauseits beigestellten Profilhalbzylinders (40mm), beide Schalterstellungen abziehbar, Lieferung erfolgt ohne Zylinder.