Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Umschalter 2pol. HAND-0-AUTO

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Umschalter 2pol. HAND-0-AUTO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70009103

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

  • Mit Bedienelement - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004257199488

Sonepar Artikelnummer

120081735

Hersteller Artikelnummer

70009103

Hersteller Typ

CG8.A211.VE21.F085

Hersteller Artikel Nr.:

70009103

Mit Nullstellung:

Ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit Bedienelement:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.093 kg

Umschalter mit 0-Stellung, 2-polig, 60°, HAND-0-AUTO, Verteilereinbau auf Hutschiene EN60715 mit höhenverstellbarer Fronteinheit, 20 A, 5,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 7,5 kW (AC-23A, 380 - 440 V)