Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Umschalter m.0,1polig,60°,AP-Geh.IP66/67,AUF-0-ZU

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Umschalter m.0,1polig,60°,AP-Geh.IP66/67,AUF-0-ZU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70031818

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257197392

Sonepar Artikelnummer

121021733

Hersteller Artikelnummer

70031818

Hersteller Typ

CG4.A214.KS3.F280

Hersteller Artikel Nr.:

70031818

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

4.9 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Umschalter mit 0-Stellung und Rückzug nach 0, 1-polig, 30°, AUF-0-AB, UV-beständiges Kunststoffgehäuse, IP66/67, 10 A, 2,2 kW (AC-3, 380 - 440 V), 3 kW (AC-23A, 380 - 440 V)