Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Umschalter m.0 20A,1pol.,'1-0-2',60Grad,AP-Geh.IP42

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Umschalter m.0 20A,1pol.,'1-0-2',60Grad,AP-Geh.IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70002201

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004257078783

Sonepar Artikelnummer

120040815

Hersteller Artikelnummer

70002201

Hersteller Typ

CA10.A210.PNL1

Hersteller Artikel Nr.:

70002201

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

11.5 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP42

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.098 kg

Umschalter mit 0-Stellung, 1-polig, 60°, 1-0-2, Kunststoffgehäuse mit metrischen M20-Einführungen, IP42, 20 A, 5,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 7,5 kW (AC-23A, 380 - 440 V)