KRAUS&NAIMER - Umschalter m.0,2polig,60Grad,AP-Geh.IP40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70009160
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - Ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004257093885
Sonepar Artikelnummer
120131991
Hersteller Artikelnummer
70009160
Hersteller Typ
CA10.A211*A-V751.PNL1
Hersteller Artikel Nr.:
70009160
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11.5 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP42
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.184 kg


