KRAUS&NAIMER - Umschalter m.0,3polig,60Grad,Unterputzeins.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70002277
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004257071951
Sonepar Artikelnummer
120045709
Hersteller Artikelnummer
70002277
Hersteller Typ
CA10 A212 UE1
Hersteller Artikel Nr.:
70002277
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.130 kg
Umschalter mit 0-Stellung, 3polig, 60Grad, Unterputzeinsatz, Ith=20A, P=5,5 kW(AC3,400V AC),2x2,5 mm2


