KRAUS&NAIMER - Umschalter m.0 4pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70002316
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - Ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004257126224
Sonepar Artikelnummer
120113633
Hersteller Artikelnummer
70002316
Hersteller Typ
CA10.A213.VE21
Hersteller Artikel Nr.:
70002316
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11.5 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.116 kg


