KRAUS&NAIMER - Umschalter m.0,4polig,60Grad,45mm-Schnappbef.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70005267
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - Ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004257092154
Sonepar Artikelnummer
120131920
Hersteller Artikelnummer
70005267
Hersteller Typ
CA20.A213.VE21
Hersteller Artikel Nr.:
70005267
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
15.5 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.153 kg


