Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Umschalter m.0, f.Schlüssel V765, 1pol, 60°, 20A/5,5 kW

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Umschalter m.0, f.Schlüssel V765, 1pol, 60°, 20A/5,5 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70026145

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - Nein

  • Mit Bedienelement - Ja

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004257197651

Sonepar Artikelnummer

120897503

Hersteller Artikelnummer

70026145

Hersteller Typ

CG8.A210*A-GE65.E

Hersteller Artikel Nr.:

70026145

Gerätebauart:

Fronteinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Mit Bedienelement:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.133 kg

Schlüsselschalter, Umschalter mit 0-Stellung, 1-polig, 60°, Fronteinbau mit Vierlochbefestigung, IP40, 20 A, 5,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 7,5 kW (AC-23A, 380 - 440 V), Schlüsseleinrichtung