Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Umtaster 1-0-2 1pol Profilhalbzyl., nur 0 abziehbar

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Umtaster 1-0-2 1pol Profilhalbzyl., nur 0 abziehbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70077971

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121129059

Hersteller Artikelnummer

70077971

Hersteller Typ

CA10.A214.*E.AT28

Hersteller Artikel Nr.:

70077971

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

11.5 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Nein

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.084 kg

Schlüsselschalter, Umschalter mit 0-Stellung und Rückzug nach 0, 1-polig, 30°, 1-0-1,AUF-0-ZU, Fronteinbau mit Vierlochbefestigung, IP40, 20 A, 5,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 7,5 kW (AC-23A, 380 - 440 V), Schlüsseleinrichtung