Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Voltmeter-Umschalter,3 verk.Spg./3Ph.gg.0,Zentralbef

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Voltmeter-Umschalter,3 verk.Spg./3Ph.gg.0,Zentralbef

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70009118

  • Messung zwischen den Phasen möglich - Ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Mit Bedienelement - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257073320

Sonepar Artikelnummer

120041078

Hersteller Artikelnummer

70009118

Hersteller Typ

CH10.A007.FT2.F785

Hersteller Artikel Nr.:

70009118

Messung zwischen den Phasen möglich:

Ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

Ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Mit Bedienelement:

Ja

Schutzart (IP):

IP66

Mit Nullstellung:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.165 kg

Voltmeter-Umschalter mit 0-Stellung, 3 verkettete Spannungen, 3 Phasen gegen 0, 45°, Zentralbefestigung mit quadratischem Frontschild, IP66/67/69k, 20 A, 5,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 7,5 kW (AC-23A, 380 - 440 V)