Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Voltmeter-Umschalter,3 verkett.Spg.,4-Lochbef.

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Voltmeter-Umschalter,3 verkett.Spg.,4-Lochbef.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70009107

  • Messung zwischen den Phasen möglich - Ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Nein

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Mit Bedienelement - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257082155

Sonepar Artikelnummer

120041073

Hersteller Artikelnummer

70009107

Hersteller Typ

CH10.A004.E.F778

Hersteller Artikel Nr.:

70009107

Messung zwischen den Phasen möglich:

Ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

Nein

Gerätebauart:

Fronteinbau

Mit Bedienelement:

Ja

Mit Nullstellung:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.126 kg

Voltmeter-Umschalter mit 0-Stellung, 3 verkettete Spannungen, 45°, Fronteinbau mit Vierlochbefestigung, IP40, 20 A, 5,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 7,5 kW (AC-23A, 380 - 440 V)