KROSCHKE - Leiterkennzeichen Schutzleiter Erde, RoHS-konform, Folie, Ø 12, 5mm, 500ST/Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179067
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121387532
Hersteller Artikelnummer
179067
Hersteller Typ
179067
Hersteller Artikel Nr.:
179067
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.075 kg
Leiterkennzeichen Schutzleiter Erde, gelb-grün, Ø 12,5 mm, selbstklebend, 500 St./Rolle: Für alle Bereiche, in denen elektrische Sicherheit höchste Priorität hat: Dieses gelb-grüne Leiterkennzeichen markiert Schutzleiter (PE) klar und normgerecht – ideal für Schaltschränke, Installationen und industrielle Anwendungen. Normgerecht nach DIN EN 60445 – eindeutige, rechtssichere PE-Kennzeichnung, Selbstklebende, UV- und witterungsbeständige Folie – zuverlässig innen wie außen, Temperaturbeständig von –40 bis +150 °C – geeignet für extreme Umgebungen, Chemikalienresistent & RoHS-konform – robust für industrielle Anforderungen


