KROSCHKE - Leiterkennzeichen Schutzleiter Erde, RoHS-konform, Folie, Ø 20mm, 20 / Bogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83856
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121315267
Hersteller Artikelnummer
83856
Hersteller Typ
LEITERKENNZEICHEN ERDE-SCHUTZLEITER
Hersteller Artikel Nr.:
83856
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.003 kg
Leiterkennzeichen Schutzleiter Erde, RoHS-konform, gemäß OVE EN 60445, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Bogen = 20 Stück


