KROSCHKE - PV Hinweisschild mit Batterie, Folie, selbstkleb. 200x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39194
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 83100000
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120924562
Hersteller Artikelnummer
39194
Hersteller Typ
PVAUFKLEBER+BATTERIE 200X100
Hersteller Artikel Nr.:
39194
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.005 kg
Hinweisschild Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für Feuerwehr, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 200 x 100 mm


