KROSCHKE - PV Hinweisschild mit Batterie, Folie, selbstklebend 100x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39193
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 83100000
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120924563
Hersteller Artikelnummer
39193
Hersteller Typ
PVAUFKLEBER+BATTERIE 100X50
Hersteller Artikel Nr.:
39193
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.002 kg
Hinweisschild Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für Feuerwehr, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 100 x 50 mm


