KROSCHKE - PV Hinweisschild mit Batterie, Kunststoff 200x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21163759-000010
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 83100000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121164259
Hersteller Artikelnummer
21163759-000010
Hersteller Typ
PVSCHILD+BATTERIE 200X100 KU
Hersteller Artikel Nr.:
21163759-000010
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.001 kg
Hinweisschild Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für Feuerwehr, OVE-Richtlinie R11-1:2013, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, schwer entflammbar, Format: 200 x 100 mm


