KROSCHKE - Schutzbügel zum Aufdübeln. RohrØ: 76mm / B: 300mm / H: 650mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7349
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 10.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057591480663
Sonepar Artikelnummer
121136499
Hersteller Artikelnummer
7349
Hersteller Typ
ANFAHR- & RAMMSCHUTZ - 7349
Hersteller Artikel Nr.:
7349
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
10.000 kg
Schutzbügel, zum Aufdübeln, zur Absicherung von Gefahrenzonen, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Breite: 300 mm, Höhe: 650 mm, Lieferung inklusive 2 fest verschweißter Bodenplatten mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Lieferung ohne Befestigungsmaterial


