KROSCHKE - Schutzbügel zum Aufdübeln. RohrØ: 76mm / B: 750mm / H: 650mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10978
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 11.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057591481677
Sonepar Artikelnummer
121136498
Hersteller Artikelnummer
10978
Hersteller Typ
ANFAHR- & RAMMSCHUTZ - 10978
Hersteller Artikel Nr.:
10978
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
11.000 kg
Schutzbügel, zum Aufdübeln, zur Absicherung von Gefahrenzonen, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Breite: 750 mm, Höhe: 650 mm, Lieferung inklusive 2 fest verschweißter Bodenplatten mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Lieferung ohne Befestigungsmaterial


