Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KROSCHKE - Schutzpfosten L zum Aufdübeln. RohrØ: 60mm / H: 1000mm

KROSCHKE
kopierenkopieren
KROSCHKE - Schutzpfosten L zum Aufdübeln. RohrØ: 60mm / H: 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10539

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 4.410 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057591303160

Sonepar Artikelnummer

121136502

Hersteller Artikelnummer

10539

Hersteller Typ

ANFAHR- & RAMMSCHUTZ - 10539

Hersteller Artikel Nr.:

10539

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.410 kg

Schutzpfosten L, zum Aufdübeln, wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 2 mm, Durchmesser: 60 mm, Höhe: 1000 mm, Lieferung inklusive Bodenplatte mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, für die Montage werden je 4 Bodenanker benötigt, Lieferung ohne Befestigungsmaterial