Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KROSCHKE - Schutzpfosten-Set XL zum Aufdübeln. RohrØ: 76mm / H: 1000mm

KROSCHKE
kopierenkopieren
KROSCHKE - Schutzpfosten-Set XL zum Aufdübeln. RohrØ: 76mm / H: 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26913

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 12.440 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057591481721

Sonepar Artikelnummer

121136501

Hersteller Artikelnummer

26913

Hersteller Typ

ANFAHR- & RAMMSCHUTZ - 26913

Hersteller Artikel Nr.:

26913

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

12.440 kg

Starter-Set Schutzpfosten XL, zum Aufdübeln, bestehend aus: 2 x Schutzpfosten XL, Farbe: gelb/schwarz, Material: Stahl, pulverbeschichtet, Ø 76 mm, Höhe: 1000 mm, inkl. 8 x Bolzenanker B10-10-16/85, für Betonwände und Fundamentplatten, Material: Stahl, verzinkt, Bohrdurchmesser: 10 mm