Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KROSCHKE - Schutzwinkel zum Aufdübeln. RohrØ:42mm / B:350mm / H:1000mm

KROSCHKE
kopierenkopieren
KROSCHKE - Schutzwinkel zum Aufdübeln. RohrØ:42mm / B:350mm / H:1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7373

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 10.533 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057591480700

Sonepar Artikelnummer

121136500

Hersteller Artikelnummer

7373

Hersteller Typ

ANFAHR- & RAMMSCHUTZ - 7373

Hersteller Artikel Nr.:

7373

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

10.533 kg

Schutzwinkel light, zum Aufdübeln, wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 2,6 mm, Durchmesser: 42 mm, Breite: 350mm, Höhe: 1000 mm, Lieferung inklusive Bodenplatte mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, für die Montage werden je 12 Bodenanker benötigt, Lieferung ohne Befestigungsmaterial