Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Eierkocher f. 3 Eier 300W inkl. Messbecher ws-sw

KRUPS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EG2341

  • Anschlusswert - 300 W

  • Fassungsvermögen Eier - 3

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

3045380024762

Sonepar Artikelnummer

121094491

Hersteller Artikelnummer

EG2341

Hersteller Typ

EG2341

Hersteller Artikel Nr.:

EG2341

Anschlusswert:

300 W

Fassungsvermögen Eier:

3

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Mit Signalton:

Ja

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.600 kg

Genießen Sie köstliche gekochte Eier genau so, wie Sie sie am liebsten mögen – jedes Mal! Mit dem KRUPS Eierkocher ist es einfach, das perfekte Ei zu kochen. Bis zu 3 Eier gleichzeitig können bis zur gewünschten Konsistenz gekocht werden – weich-, mittel- oder hartgekocht, ganz nach Vorliebe. Das kompakte Design spart Platz in Ihren Küchenschränken und lässt sich leicht verstauen. Der Eierkocher wird mit praktischem Zubehör angeboten, das verhindert, dass die Eier platzen und dazu beiträgt, dass sie leichter abkühlen. Ein akustisches Signal informiert Sie, wenn die Eier fertig sind!