Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Eierkocher f. 7 Eier Koch- u.Warmhaltefunktion Messb. ws-sw

KRUPS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EG2301

  • Fassungsvermögen Eier - 7

  • Warmhaltestufe - Ja

  • Grundfarbe - weiß

  • Mit Signalton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045380024748

Sonepar Artikelnummer

121094489

Hersteller Artikelnummer

EG2301

Hersteller Typ

EG2301

Hersteller Artikel Nr.:

EG2301

Fassungsvermögen Eier:

7

Warmhaltestufe:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Mit Signalton:

Ja

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.000 kg

KRUPS Eierkocher OVOMAT SUPER, PERFEKTE KONSISTENZ: Ein einfach zu bedienender Eierkocher für perfekt gekochte Eier genau, wie Sie sie mögen, GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN: Hohes Fassungsvermögen für 7 Eier gleichzeitig – perfekt für die ganze Familie, VIELSEITIG: Zwei Kochprogramme: Koch- und Warmhaltefunktion, EINFACHE BEDIENUNG: Praktischer Ein-/Aus-Leuchtschalter für perfekte Benutzerfreundlichkeit, PRAKTISCHES ZUBEHÖR: Wasserdossier mit Eierstecher, um ein Platzen zu verhindern, und ein Eierkocher, mit dem Sie Ihre Eier schnell und einfach kochen können, PRAKTISCH: Eierkocher mit akustischem Signal, damit Sie wissen, wann Ihre Eier fertig sind, Klarsichthaube, 15 JAHRE REPARIERBARKEIT: mit günstiger, schneller Lieferung aus 6500 Reparaturzentren weltweit Farbe: Weiß / SchwarzTechnische Merkmale: 400 Watt