Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

KRUPS - Eierkocher f. 7 Eier Messb. ws-sw

KRUPS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EG2331

  • Fassungsvermögen Eier - 7

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Grundfarbe - weiß

  • Mit Signalton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045380024755

Sonepar Artikelnummer

121094490

Hersteller Artikelnummer

EG2331

Hersteller Typ

EG2331

Hersteller Artikel Nr.:

EG2331

Fassungsvermögen Eier:

7

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Mit Signalton:

Ja

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.900 kg

KRUPS Eierkocher OVOMAT Special, PERFEKTE KONSISTENZ: Ein einfach zu bedienender Eierkocher für perfekt gekochte Eier genau, wie Sie sie mögen, GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN: Hohes Fassungsvermögen für 7 Eier gleichzeitig – perfekt für die ganze Familie, EINFACHE BEDIENUNG: Praktischer Ein-/Aus-Schalter für perfekte Benutzerfreundlichkeit, PRAKTISCHES ZUBEHÖR: Wasserdossier mit Eierstecher, um ein Platzen zu verhindern, und ein Eierkocher, mit dem Sie Ihre Eier schnell und einfach kochen können, PRAKTISCH: Eierkocher mit akustischem Signal, damit Sie wissen, wann Ihre Eier fertig sind, Klarsichthaube, 15 JAHRE REPARIERBARKEIT: mit günstiger, schneller Lieferung aus 6500 Reparaturzentren weltweit Farbe: Weiß / SchwarzTechnische Merkmale: 350 Watt