Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Espressoautomat Siebtr. 2T 2L 15bar Milchdüse sw-si

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Espressoautomat Siebtr. 2T 2L 15bar Milchdüse sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XP804T

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Heizsystem - Thermoblock-System

  • Volumen des Wassertanks - 2 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016661178900

Sonepar Artikelnummer

121368141

Hersteller Artikelnummer

XP804T

Hersteller Typ

XP804T

Hersteller Artikel Nr.:

XP804T

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

15 bar

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

2 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

250 g

Grundfarbe:

Silber

Mit Display:

Nein

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Heißwasserfunktion:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

334 mm

Höhe:

413 mm

Tiefe:

312 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

14.600 kg

rleben Sie Espresso-Genuss auf höchstem Niveau: Das hochwertige Kegelmahlwerk bietet 30 präzise Einstellungsmöglichkeiten, damit Sie frisch gemahlenen Kaffee ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack genießen können. Mit der intuitiven Bedienoberfläche und dem direkten Frontzugriff bereiten Sie mühelos Ihren individuellen Kaffee zu - einfacher könnte die Espressozubereitung nicht sein. Die erstklassige Edelstahl-Dampfdüse öffnet Ihnen die Tür zu einer Welt voller Latte-Art-Kreationen, von köstlichen Cappuccinos bis zu perfekten Latte Macchiatos. Und das Beste: Eine hochwertige Tamping Station mit Abklopfbehälter ist im Lieferumfang enthalten. Somit steht Ihrem Barista-Feeling nichts mehr im Wege. Lassen Sie sich von der Präzision und Qualität der Precision+ verzaubern und bringen Sie Ihr Espresso-Erlebnis auf das nächste Level!