Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Espressoautomat Virtuoso+ Siebtr 2T 1L 15bar Milchdüse sw-si

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Espressoautomat Virtuoso+ Siebtr 2T 1L 15bar Milchdüse sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XP444C

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Heizsystem - Thermoblock-System

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016661173493

Sonepar Artikelnummer

121368458

Hersteller Artikelnummer

XP444C

Hersteller Typ

XP444C

Hersteller Artikel Nr.:

XP444C

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

15 bar

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

sonstige

Mit Display:

Nein

Milchaufschäumung:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Heißwasserfunktion:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

295 mm

Höhe:

285 mm

Tiefe:

285 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

3.700 kg

Die Virtuoso + Espressomaschine bietet alles, was Sie brauchen, um ein guter Barista zu sein und öffnet Ihnen die Tür zu einer ganz neuen Welt des Geschmacks. KRUPS ist der perfekte Begleiter, der Sie Schritt für Schritt zur perfekten Espressozubereitung in Barista-Qualität führt. Erzielen Sie mit Leichtigkeit makellose Ergebnisse dank der mitgelieferten Bedienungsanleitung mit Tipps und Techniken, und sehen Sie sich unsere hilfreichen Anleitungsvideos an, um Tag für Tag das Beste aus Ihrer Espressomaschine herauszuholen.