Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Handmixer 3 Mix 7000 500W stufenlos Turbost. 1.65m Kabel sw

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Handmixer 3 Mix 7000 500W stufenlos Turbost. 1.65m Kabel sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F60858

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 500 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016661157110

Sonepar Artikelnummer

120641971

Hersteller Artikelnummer

F60858

Hersteller Typ

F60858 JUBILÄUM EDITION

Hersteller Artikel Nr.:

F60858

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

500 W

Grundfarbe:

schwarz

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Erweiterbar:

Nein

Breite:

102 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.810 kg

Der KRUPS 3 Mix 7000 Handmixer bietet Leistung und Einfachheit für Ihren täglichen Bedarf. Entdecken Sie die limitierte Edition zum 60-jährigen Jubiläum dieses legendären Küchengeräts in eleganten Farben mit Tasche und längerem Kabel. Mit Jahrzehnten der Erfahrung bringt Ihnen KRUPS perfekte Ergebnisse zum Greifen nah: perfekter Eischnee in Rekordzeit mit einem 500-W-Motor und Kneten von bis zu 1 kg Brotteig.