Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Handmixer 3 Mix 7000 500W stufenlos Turbost. ws

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Handmixer 3 Mix 7000 500W stufenlos Turbost. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F60814

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 500 W

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

3045386376285

Sonepar Artikelnummer

120411073

Hersteller Artikelnummer

F60814

Hersteller Typ

F 608 14

Hersteller Artikel Nr.:

F60814

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

500 W

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

weiß

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Erweiterbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.672 kg

KRUPS Handmixer 3 Mix 7000, noch nie war Mixen so einfach: Mit dem KRUPS 3 MIX 7000 Handmixer stellen Sie im Handumdrehen perfekten Back- oder Rührteig, Eischnee und Schlagsahne her. Dieses einfach zu bedienende Küchengerät ist mit Schneebesen aus Edelstahl ausgestattet und sorgt dafür, dass Sie perfekten Eischnee für köstliche Baiser, Mousse, Soufflé, Schlagsahne und vieles mehr zaubern können. Die dicken Edelstahl-Knethaken sorgen dabei für ein perfektes Ergebnis für alle Teigarten - zur einfachen Zubereitung von leckerem Brot-, Pizzateig oder Hefegebäck. Dieser perfekte Handmixer wird durch den ergonomischen Griff - der für optimalen Halt und Bedienkomfort sorgt - und durch der stufenlosen Geschwindigkeitsregulierung - für eine perfekte Steuerung - abgerundet. Die Klassiker-Eigenschaften: Robustes Design, Hohe Leistung 500W, Geschwindigkeitsregler mit Turbo und Auswurffunktion, Ergonomischer Griff Zubehör: Edelstahl Schneebesen, Dicke Edelstahl-Knethaken, Farbe: Weiß, Leistung: 500 Watt