Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Handmixer 450W 5Stufen Turbo ws-sw

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Handmixer 450W 5Stufen Turbo ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GN4001

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 450 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Leistungsregelung stufenlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

3016667245910

Sonepar Artikelnummer

120954973

Hersteller Artikelnummer

GN4001

Hersteller Typ

GN 4001

Hersteller Artikel Nr.:

GN4001

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

450 W

Grundfarbe:

sonstige

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Breite:

95 mm

Höhe:

304 mm

Tiefe:

197 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.120 kg

Der Handmixer KRUPS 3MIX 4000 bietet Leistung und Einfachheit für Ihren täglichen Bedarf: Bereiten Sie perfekt geschlagenen Eischnee in Rekordzeit zu, dank des leistungsstarken 450W Motors, oder kneten Sie bis zu 1 kg Teig für leckere hausgemachte Brotsorten. Durch den ergonomischen Griff lässt sich das Gerät bequem nutzen, während das zeitlose und elegante Design in jede Küche passt.