Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Handmixer 600W 5Stufen Turbo ws-sw

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Handmixer 600W 5Stufen Turbo ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GN6021

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 600 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Spannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016667290859

Sonepar Artikelnummer

121368253

Hersteller Artikelnummer

GN6021

Hersteller Typ

GN6021

Hersteller Artikel Nr.:

GN6021

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

600 W

Grundfarbe:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Erweiterbar:

Nein

Breite:

124 mm

Höhe:

222 mm

Tiefe:

229 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.210 kg

Mit dem KRUPS 3MIX 6000 werden alle Ihre täglichen Zubereitungen ein voller Erfolg. Die kompakte Größe passt auf jede Arbeitsfläche und sorgt für ein leistungsstarkes, vielseitiges Mixen und schnelle, präzise Ergebnisse. Perfektes Rühren von Eiern, Sahne und mehr sowie Kneten von Teig, dank robuster Quirle und Knethaken aus langlebigem Edelstahl. All dies in einem ergonomischen Design für einen komfortablen, längeren Gebrauch, mit einfach einzustellenden Geschwindigkeitsreglern und einem langen Kabel für mehr Bewegungsfreiheit.