KRUPS - Handmixer 750W Mixstab Mixbecher ws-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GN9121
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 750 W
Grundfarbe - weiß
Set-Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
3016667247549
Sonepar Artikelnummer
121071708
Hersteller Artikelnummer
GN9121
Hersteller Typ
GN9121
Hersteller Artikel Nr.:
GN9121
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
750 W
Grundfarbe:
weiß
Set-Ausführung:
Ja
Breite:
95 mm
Höhe:
305 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.810 kg
KRUPS Handmixer 3 MIX 9000, der Klassiker, Eigenschaften: Robustes Design, Variabler Geschwindigkeitsregler mit Turbo und Auswurffunktion, Ergonomischer Griff für eine bessere Handhabung, Zubehör: Edelstahl Schneebesen, robuste Edelstahl-Knethaken, Pürierstab-Aufsatz, inkl. Messbecher, Farbe: Weiß-Silber, Leistung: 750 Watt


