Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Kaffee-Espressomühle 100W sw-chrom

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Kaffee-Espressomühle 100W sw-chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GVX242

  • Ausführung - Kaffee-/Espressomühle

  • Fassungsvermögen - 200 g

  • Mahlsystem - Scheibenmahlwerk

  • Abnehmbarer Auffangbehälter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045388132308

Sonepar Artikelnummer

120180251

Hersteller Artikelnummer

GVX242

Hersteller Typ

GVX242

Hersteller Artikel Nr.:

GVX242

Ausführung:

Kaffee-/Espressomühle

Fassungsvermögen:

200 g

Mahlsystem:

Scheibenmahlwerk

Abnehmbarer Auffangbehälter:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Feineinstellung:

Ja

Portionswahlschalter:

Ja

Anschlusswert:

100 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.898 kg

Gebürstete Edelstahloberfläche, Kombination von matten und glänzenden Elementen, Mahlgrad wählbar (17 Stufen), Tassenzahl wählbar von 2-12 Tassen, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter, große Einfüllöffnung mit Sicherheitsdeckel, abnehmbares Mahlwerk zur leichten Reinigung, abnehmbarer Behälter für Kaffeemehl (spülmaschinengeeignet)