Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Kaffee-Espressomühle 200W 75g sw

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Kaffee-Espressomühle 200W 75g sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F20342

  • Ausführung - Kaffeemühle

  • Fassungsvermögen - 75 g

  • Mahlsystem - Schlagmesser

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0010942104384

Sonepar Artikelnummer

120742444

Hersteller Artikelnummer

F20342

Hersteller Typ

F20342

Hersteller Artikel Nr.:

F20342

Ausführung:

Kaffeemühle

Fassungsvermögen:

75 g

Mahlsystem:

Schlagmesser

Grundfarbe:

schwarz

Feineinstellung:

Ja

Anschlusswert:

160 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.640 kg

KRUPS Elektrische Kaffee- und Gewürzmühle. Erzielen von perfekter Mahlung für jede gewünschte Brühmethode durch individuelle Anpassung der Mahlung: Konsistenz, von ultrafein bis grob, für perfekte Ergebnisse. Zum Zerkleinern von Kaffeebohnen, Körnern und Samen, sowie Trockenfrüchte wir Nüsse, Kapazität des Behälters: 75g, Ein-Hand-Bedienung: Drücken Sie die Taste solange bis sich der gewünschte Mahlgrad eingestellt hat (max. 20 Sekunden Dauerbetreib), Schnelle und einfache Bedienung, Ovales Design des Behälters für effizientes Mahlen und einfaches ausschütten des Mahlguts, Schlagmesser aus Edelstahl, Sicherheitsdeckel: Betrieb nur mit aufgesetzem Deckel möglich, Farbe: Hochglanz-Schwarz, Leistung: 200 Watt