KRUPS - Kaffeeautomat 10T.1100W Heißbrühsys.Aromaschalt.Glask. sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KM3210
Ausführung - Kaffeeautomat
Anschlusswert - 1050 W
Tassenzahl - 10
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3045386373857
Sonepar Artikelnummer
120389451
Hersteller Artikelnummer
KM3210
Hersteller Typ
KM 3210
Hersteller Artikel Nr.:
KM3210
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1050 W
Tassenzahl:
10
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
Edelstahl
Fassungsvermögen:
1250 ml
Integriertes Mahlwerk:
Nein
Warmhalteplatte:
Ja
Aromaschalter:
Ja
Timer:
Nein
Nachtropfsperre:
Ja
Mit Wasserfilter:
Nein
Teefilter:
Nein
Wassertank abnehmbar:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
3.158 kg


