Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Kaffeeautomat 10Tassen 800W 1L Thermoskanne sw

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Kaffeeautomat 10Tassen 800W 1L Thermoskanne sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KM3038

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 800 W

  • Tassenzahl - 10

  • Ausführung der Kanne - Isolierkanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045386380138

Sonepar Artikelnummer

120569372

Hersteller Artikelnummer

KM3038

Hersteller Typ

KM 3038

Hersteller Artikel Nr.:

KM3038

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

800 W

Tassenzahl:

10

Ausführung der Kanne:

Isolierkanne

Grundfarbe:

schwarz

Fassungsvermögen:

1250 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Nein

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

243 mm

Höhe:

402 mm

Tiefe:

265 mm

Automatische Abschaltung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.280 kg

KRUPS ProAroma Thermo- Filterkaffeemaschine, Thermo-Kunststoffkanne, Für bis zu 4 Stunden Warmhalten, Kapazität für 10-15 Tassen, Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz, Tropf-Stopp, Außenliegende Wasserstandsanzeige, Automatische Abschaltung, Kabelfach, Beleuchteter Ein-/Ausschalter, Fassungsvermögen Wassertank: 1,25 l, Farbe: Schwarz