KRUPS - Kaffeeautomat 10Tassen Glaskanne ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F30901
Ausführung - Kaffeeautomat
Anschlusswert - 1100 W
Tassenzahl - 10
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
3045386368594
Sonepar Artikelnummer
120154694
Hersteller Artikelnummer
F30901
Hersteller Typ
F 309 01
Hersteller Artikel Nr.:
F30901
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1100 W
Tassenzahl:
10
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
weiß
Fassungsvermögen:
1250 ml
Integriertes Mahlwerk:
Nein
Warmhalteplatte:
Ja
Aromaschalter:
Nein
Timer:
Nein
Nachtropfsperre:
Ja
Mit Wasserfilter:
Nein
Teefilter:
Nein
Wassertank abnehmbar:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Automatische Abschaltung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
2.990 kg


