Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Kaffeeautomat 12Tassen 850W Druckbrühsystem Glask. sw

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Kaffeeautomat 12Tassen 850W Druckbrühsystem Glask. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KM4689

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 850 W

  • Tassenzahl - 12

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0010942218654

Sonepar Artikelnummer

120370232

Hersteller Artikelnummer

KM4689

Hersteller Typ

KM 4689

Hersteller Artikel Nr.:

KM4689

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

850 W

Tassenzahl:

12

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

schwarz

Fassungsvermögen:

1000 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Nein

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.667 kg

KRUPS Druckbrüh-Automat T 8.2. Extravagantes Design, Druckbrühsystem für mokkaähnlichen Geschmack, Neuer Sicherheitsverschluss, Neues Justierungs-System für ein einfaches Einsetzen der Kanne, Aromaschützende Filterkammer, Heizelement und Wasserbehälter aus Edelstahl, Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1 l (8 bis 12 Tassen), Beleuchteter Ein-/Ausschalter, Kabelaufwicklung, Farbe Schwarz, Technische Merkmale: 850 Watt