KRUPS - Kaffeeautomat 5Tassen Glaskanne ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F18301
Ausführung - Kaffeeautomat
Anschlusswert - 850 W
Tassenzahl - 5
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
3045386373505
Sonepar Artikelnummer
120103594
Hersteller Artikelnummer
F18301
Hersteller Typ
F18301
Hersteller Artikel Nr.:
F18301
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
850 W
Tassenzahl:
5
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
weiß
Fassungsvermögen:
625 ml
Integriertes Mahlwerk:
Nein
Warmhalteplatte:
Ja
Aromaschalter:
Nein
Timer:
Nein
Nachtropfsperre:
Ja
Mit Wasserfilter:
Nein
Teefilter:
Nein
Wassertank abnehmbar:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
1.667 kg


