Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Kaffeemühle elektrisch 175W 90g sw

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Kaffeemühle elektrisch 175W 90g sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GX3328

  • Ausführung - Kaffeemühle

  • Fassungsvermögen - 90 g

  • Mahlsystem - Schlagmesser

  • Abnehmbarer Auffangbehälter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016661172649

Sonepar Artikelnummer

121368136

Hersteller Artikelnummer

GX3328

Hersteller Typ

GX3328

Hersteller Artikel Nr.:

GX3328

Ausführung:

Kaffeemühle

Fassungsvermögen:

90 g

Mahlsystem:

Schlagmesser

Abnehmbarer Auffangbehälter:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Portionswahlschalter:

Nein

Anschlusswert:

175 W

Spannung:

220 .. 240 V

Transparent:

Nein

Breite:

102 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

110 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.980 kg

Mit der KRUPS Silent Vortex Mühle erhalten Sie im Handumdrehen qualitativ hochwertig gemahlenene(s) Kaffeepulver, Gewürze und getrocknete Kräuter! Unglaublich leise, leistungsstark und effizient, Sie können bis zu 12 Tassen Kaffee in nur 15 Sekunden mahlen. Mit dem großen Mahlgutbehälter und dem Deckel eigens zur Aufbewahrung steht diese Mehrzweck-Mühle für Komfort und praktische Bedienung