Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

KRUPS - Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar 1450W Milchdüse sw

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar 1450W Milchdüse sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EA81R8

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1450 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016661156014

Sonepar Artikelnummer

120629313

Hersteller Artikelnummer

EA81R8

Hersteller Typ

EA 81R8

Hersteller Artikel Nr.:

EA81R8

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1450 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1.8 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

275 g

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

Nein

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

7.000 kg

KRUPS ARABICA Kaffeevollautomat, : BRÜHGRUPPE AUS METALL - Lange Lebensdauer, nur bei Krups Brühgruppe aus Metall und nicht aus Kunststoff, intelligente Reinigung mit Tab: Kein manueller Reinigungsaufwand mehr, dank gechlossenem Brühsystem, Perfekte Ergebnisse bei allen Zubereitungen, Intuitives Bedienkonzept mit multifunktionellem Drehregler von 20 ml bis 220 ml einstellbare Kaffeemenge, Kompaktes Design mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen, Compact Thermoblock System (CTS): Schnelles Aufheizen & heißer Kaffee schon ab der ersten Tasse, Geschlossenes Brühsystem für maximalen Bedien- und Pflegekomfort: Kein manuelles Eingreifen in das Maschineninnere mehr notwendig, Perfekte Dosierung: individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur, Integriertes verstellbares Metall-Kegelmahlwerk (3 Positionen), Automatische Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2 x 60 ml, 2 x 120 ml), ''CappuccinoPlus'' - Milchdüse: Aufschäumung direkt in der Tasse, Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (von 60 mm bis 105 mm), Dampffunktion, Abgedunkelter Bohnenbehälter (275 g), Variable Brühkammer, Kapazität von 6 bis 9 g, Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, Programmierbare Abschaltautomatik, Fassungsvermögen Wassertank: 1,8 l, Herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter (9 Kaffeezubereitungen), Claris Aqua-Filtersystem, Pumpendruck: 15 bar, Farbe: Schwarz, Leistung: 1.450 Watt