Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Kaffeevollautomat 2T 2L 15bar 1450W Disp Milchschaum sw

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Kaffeevollautomat 2T 2L 15bar 1450W Disp Milchschaum sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EA9128

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1450 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016661178429

Sonepar Artikelnummer

121368138

Hersteller Artikelnummer

EA9128

Hersteller Typ

EA9128

Hersteller Artikel Nr.:

EA9128

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1450 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1.7 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

260 g

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

Ja

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

288 mm

Höhe:

522 mm

Tiefe:

382 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

7.840 kg

Genießen Sie exquisite Latte Macchiato und Cappuccini ganz unkompliziert. Der Kaffeevollautomat Sensation Milk von KRUPS sorgt für 6 köstliche Getränke aus frisch gemahlenen Kaffeebohnen, die dank der Milk Maestro Technologie mit einem perfekt cremigen Milchschaum abgerundet werden. Genießen Sie individuelle Kaffees und Milchspezialitäten in Barista-Qualität, und das alles in einem leicht zu reinigenden, pflegeleichten Design, das nahtlos in jeden Raum passt.