KRUPS - Kaffeevollautomat Serenity Coffee

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EA4008E
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167100
Gewicht - 7.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3016667201183
Sonepar Artikelnummer
121394585
Hersteller Artikelnummer
EA4008E
Hersteller Typ
EA4008E
Hersteller Artikel Nr.:
EA4008E
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
7.060 kg
Intuitive Perfektion: Nur eine Drehung bis zum Lieblingskaffee, einfach entwickelt, um dich mit maximalem Aroma zu begeistern: Für den perfekten Genuss geschaffen, mit unvergleichlicher Leichtigkeit gestaltet. Intensity, unsere vollautomatische Espressomaschine, bereitet mit einer einfachen Bewegung des Drehknopfs perfekten Ristretto, Espresso, Lungo oder Filterkaffee zu. Dieser praktische Kaffeevollautomat verfügt über einen manuellen Milchaufschäumer für köstliche Cappuccinos und Lattes und ist mit einer 100 % automatischen Reinigung für eine mühelose Nutzung ausgestattet.