Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Milchaufschäumer 500W 150ml antihaftbesch. sw

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Milchaufschäumer 500W 150ml antihaftbesch. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XL1008

  • Anschlusswert - 500 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85167970

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016661155475

Sonepar Artikelnummer

120760999

Hersteller Artikelnummer

XL1008

Hersteller Typ

XL 1008

Hersteller Artikel Nr.:

XL1008

Anschlusswert:

500 W

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.860 kg

KRUPS Milchaufschäumer - Schnell und einfach perfekten Milchschaum auf Knopfdruck, 360° Sockel mit Zentralkontakt, Abnehmbarer, kabelloser Milchaufschäumfer, Einheit für bequemes Ausgießen, Moderne Antihaftbeschichtung des Innenbehälters für einfache und schnelle Reinigung, Bis zu 150 ml Aufschäumkapazität (2 Cappuccini), Optimale Milchschaumtemperatur ca. 65°C, dadurch ''verbrennt'' der Milchschaum nicht und entfaltet, Magnetisches Aufschäumaufsatz abnehmbar, transparenter Deckel abnehmbar, Automatische Abschaltung nach dem Aufschäumen, Leistung: 500 Watt Farbe: Schwarz