Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Nespresso Kapselautomat CitiZ 19bar 1L ro

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Nespresso Kapselautomat CitiZ 19bar 1L ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XN7415

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 1 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016661155321

Sonepar Artikelnummer

120629316

Hersteller Artikelnummer

XN7415

Hersteller Typ

XN 7415

Hersteller Artikel Nr.:

XN7415

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Max. Pumpendruck:

19 bar

Fassungsvermögen Espressoteil:

1 l

Anschlusswert:

1260 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Grundfarbe:

rot

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Heißwasserfunktion:

Nein

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Nein

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

3.600 kg

KRUPS Nespresso CitiZ, die kompakte KRUPS NESPRESSO CitiZ, perfekt für jede Umgebung, 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, Verkürzte Auffheizzeit (ca. 25s), Automat. Power-Off Funktion (9min.), Niedriger Energieverbrauch (im Durchschnitt 0,076 kWh pro Tag), Automatischer Standby-Modus, Einfachste Bedienung per Knopfdruck, Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge, ''Flow,Stop''-Funktion: Automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos, Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer, Kapazität ca. 10 Stück, Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, Abnehmbarer Wassertank. Kapazität: 1l, Beleuchtete Tasten, Taste zum Starten / Beenden des Brühvorgangs, Farbe: Cherry-Red, Leistung, 1.260 Watt