Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Nespresso Kapselautomat CitiZ 19bar 1L si

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Nespresso Kapselautomat CitiZ 19bar 1L si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XN741B

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Espresso-Automat

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Anschlusswert - 1260 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016661155291

Sonepar Artikelnummer

120629317

Hersteller Artikelnummer

XN741B

Hersteller Typ

XN 741B

Hersteller Artikel Nr.:

XN741B

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Espresso-Automat

Max. Pumpendruck:

19 bar

Anschlusswert:

1260 W

Volumen des Wassertanks:

1 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Grundfarbe:

Silber

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Heißwasserfunktion:

Nein

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Nein

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

3.200 kg

KRUPS Nespresso CitiZ, die kompakte KRUPS NESPRESSO CitiZ, perfekt für jede Umgebung, 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, Verkürzte Auffheizzeit (ca. 25s), Automat. Power-Off Funktion (9min.), Niedriger Energieverbrauch (im Durchschnitt 0,076 kWh pro Tag), Automatischer Standby-Modus, Einfachste Bedienung per Knopfdruck, Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge, ''Flow,Stop''-Funktion: Automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos, Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer, Kapazität ca. 10 Stück, Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, Abnehmbarer Wassertank. Kapazität: 1l, Beleuchtete Tasten, Taste zum Starten / Beenden des Brühvorgangs, Farbe: Silber, Leistung, 1.260 Watt