Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Nespresso Kapselautomat ESSENZA Mini 19bar 0.7L ws

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Nespresso Kapselautomat ESSENZA Mini 19bar 0.7L ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XN1101

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Espresso-Automat

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 0.7 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

0010942221722

Sonepar Artikelnummer

120429795

Hersteller Artikelnummer

XN1101

Hersteller Typ

XN 1101

Hersteller Artikel Nr.:

XN1101

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Espresso-Automat

Max. Pumpendruck:

19 bar

Fassungsvermögen Espressoteil:

0.7 l

Heizsystem:

sonstige

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Grundfarbe:

weiß

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Verstellbares Mahlwerk:

Nein

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.300 kg

KRUPS Nespresso ESSENZA MINI, die neue KRUPS NESPRESSO ESSENZA MINI, 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks, und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, Thermoblock-Heizsystem, Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s), Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich nach 3 Minuten in den Energiespar Mode und 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett ab, Einfachste Bedienung per Knopfdruck , 2 Tassengrößen , Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge, ''Flow,Stop'', Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espresso, Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 9-11 Stück, Abnehmbares Abtropfgitter für hohe Latte Macchiato Gläser, Abnehmbarer Wassertank: Kapazität: 0,7l, Beleuchtete Tasten, Farbe: Weiß, 1.260 Watt