Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Nespresso Kapselautomat INISSIA 19bar 0.7L ws

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Nespresso Kapselautomat INISSIA 19bar 0.7L ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XN1001

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Espresso-Automat

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 0.7 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0010942216223

Sonepar Artikelnummer

120406209

Hersteller Artikelnummer

XN1001

Hersteller Typ

XN 1001

Hersteller Artikel Nr.:

XN1001

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Espresso-Automat

Max. Pumpendruck:

19 bar

Fassungsvermögen Espressoteil:

0.7 l

Heizsystem:

Thermoblock-System

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Grundfarbe:

weiß

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Heißwasserfunktion:

Nein

Programmierbare Tassenmenge:

Nein

Verstellbares Mahlwerk:

Nein

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Herkunftsland:

UA

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

3.400 kg

KRUPS Nespresso INISSIA White, die neue KRUPS NESPRESSO INISSIA, 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, Geprägtes Nespresso Logo auf beiden Seiten der Maschine, Thermoblock-Heizsystem , Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s), Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus, Niedriger Energieverbrauch (Energieklasse A,40%), Einfachste Bedienung per Knopfdruck, Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge, ''Flow,Stop'',Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos, Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 9-11 Stück, Einklappbares Abtropfgitter für Latte Macchiato Gläser, Abnehmbarer Wassertank: Kapazität: 0,7 l, Beleuchtete Tasten, Farbe: White, 1.260 Watt