Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Nespresso Kapselautomat PIXIE 1260W 19bar 0.7L titan

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Nespresso Kapselautomat PIXIE 1260W 19bar 0.7L titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XN306T

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Anschlusswert - 1260 W

  • Volumen des Wassertanks - 0.7 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045380024847

Sonepar Artikelnummer

121162922

Hersteller Artikelnummer

XN306T

Hersteller Typ

XN306T

Hersteller Artikel Nr.:

XN306T

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Max. Pumpendruck:

19 bar

Anschlusswert:

1260 W

Volumen des Wassertanks:

0.7 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Grundfarbe:

Titan

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

111 mm

Höhe:

235 mm

Tiefe:

326 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.590 kg

NESPRESSO PIXIE REDESIGN XN306T: Mit ihren essentiellen Linien und polierten Metallseiten ist die Nespresso Pixie-Maschine eine Ode an den modernen Industriestil. Mit den zwei Tasten, der Hochdruckpumpe und dem schnellen Aufheizsystem kannst du jedes Mal hervorragende Espressi und Lungos zubereiten. Alles in einem Design, das sowohl elegant als auch robust ist.Denn Ikonen sind für die Ewigkeit geschaffen.