Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Nespresso Kapselautomat Vertuo Pop 560ml spicy red-sw

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Nespresso Kapselautomat Vertuo Pop 560ml spicy red-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XN9205

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Volumen des Wassertanks - 0.56 l

  • Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen) - 1

  • Grundfarbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045380022096

Sonepar Artikelnummer

121028503

Hersteller Artikelnummer

XN9205

Hersteller Typ

XN 9205

Hersteller Artikel Nr.:

XN9205

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Volumen des Wassertanks:

0.56 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Grundfarbe:

rot

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

135 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

426 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

3.630 kg

Krups XN 9205 Nespresso Vertuo Pop Kapselautomat, 560 ml, Spicy Red/Schwarz. Barcode-Erkennung für 5 Kaffeeformate, Aufheizzeit 25 s.